Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Casque anti-bruit W3/34

Casque anti-bruit, W3/34
CASQUE ANTI-BRUIT W3/34

Art. N° 0899300354
EAN 4045989534333

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Casque anti-bruit aux propriétés isolantes exceptionnelles pour une protection optimale dans les environnements très bruyants

Réglables individuellement grâce au serre-tête télescopique



Extrêmement agréables à porter grâce aux :


  • Bandeau en mousse pré-formé

  • Préssion minimale sur la tête

  • Coussinets d'insonorisation larges et confortables

  • Grandes coquilles avec espace large pour les oreilles


Remplacement facile et rapide des des coussins d'insonorisation



Poids : 302 g



Testé conforme à la norme EN 352

Testé conforme à la norme EN 352-1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Valeur d'atténuation SNR

34 dB

Valeur d'atténuation L

27 dB

Valeur d'atténuation M

32 dB

Valeur d'atténuation H

33 dB