Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Casque de bûcheron pour tronçonnage

Casque de bûcheron pour tronçonnage

Art. N° 0899200150
EAN 4045727223178

Prix affichés aux clients après connexion
Casque de bûcheron pour tronçonnage

Art. N° 0899200150

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Cette combinaison casque de foresterie répond aux besoins des travailleurs forestiers ; elle assure une protection efficace, une bonne ventilation, un grand confort et une visibilité optimale.

Ventilation efficace sous le casque grâce aux nombreux orifices de ventilation bien répartis



Haut niveau de sécurité grâce au plastique ABS stabilisé aux UV et à la géométrie spéciale



Champ de vision optimal grâce à la visière courte et professionnelle



La visière en métal allié inoxydable est conçue avec une maille brevetée. Elle offre une transmission maximale de la lumière et une résistance accrue



Visière :


  • Visière en métal inoxydable antireflet revêtu par poudre noire

  • Transmission de la lumière : maximum 82 %

  • Classe de protection "S" pour une résistance accrue

  • Testé conforme à la norme EN 1731

  • Protection optimale contre les sciures


Casque anti-bruit :


  • conforme à la norme EN 352-3

  • Excellentes propriétés isolantes et très confortable à porter

Testée et reconnue par la FPA (commission d'expérimentation forestière allemande)

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Valeur d'atténuation SNR

28 dB

Valeur d'atténuation L

16 dB

Valeur d'atténuation M

26 dB

Valeur d'atténuation H

35 dB

Norme EN

397