Casque de chantier
Casque de chantier
CASQUE CHANTIER COIFFE PE BLANC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Calotte en PE-HDBP. (Polyéthylène haute densité basse pression)
- Aérations latérales réglables
- Large gouttière périmétrique
- Possibilité d'adapter des attaches pour casque ou visière
- Garniture frontale 20 cm
- Garanti vendu avec durée minimum d'utilisation : 3 ans
- Poids net : 350 g
- Réglage de la coiffe (de 53 à 61 cm)
- Système autobloquant
Conforme à la norme EN 397
Agréé EDF/GDF
Fiches de données de sécurité(X)
Bâtiment, TP, industrie, travaux forestiers
Couleur | Blanc |
Taille min./max. | 53cm-61cm |
Norme EN | 397 |
Matière | Polyéthylène haute densité |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!