Casque de chantier SH 2000-S
Casque de chantier SH 2000-S
CASQUE DE SECURITE SH 2000-S BLANC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Sécurité optimale
Protège-cou prolongé vers le bas
Réglage rapide et optimal de la largeur
Système de molette
Vue dégagée vers le haut
Casque à visière courte
Facile à transporter
- Doublure en tissu à 6 points et ouvertures de ventilation à l'avant et à l'arrière contrôlées individuellement
- Léger
Bonnes options de combinaison
Poches de 30 mm pour fixer une protection auditive
Testé conformément à la norme EN 397 avec exigences supplémentaires
- Convient aux très basses températures allant jusqu'à -30 °C
- Protège contre les projections de soudure (MM = métal en fusion)
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Blanc |
Taille min./max. | 51cm-61cm |
Protection intérieure du casque | 6points |
Norme EN | 397 |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Matière | Polyéthylène - PE |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!