Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Casque de protection SH 3000

Casque de protection SH 3000
SAFEHELM-SH3000-RED

Art. N° 0899200346

EAN 4099618460067

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Casque de protection SH 3000

Art. N° 0899200346
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
Casque de protection ergonomique et réglable individuellement avec visière courte

Vue dégagée vers le haut


  • Champ de vision élargi grâce à la visière courte du casque


Harnais flexible


  • Réglable individuellement

  • Harnais textile à 6 points


Maintien sûr et haut niveau de confort


  • Position de port optimisée pour une meilleure ergonomie

  • Harnais textile confortable qui s'adapte à la forme de la tête

  • Large support pour la nuque assure un meilleur maintien et un haut niveau de confort

  • Ventilation via des ouvertures ajustables

  • Position de port encore plus proche de la tête.

  • Léger


Ajustement simple et rapide


  • Réglage via le système à cremaillère


Facile à combiner avec d'autres équipements pour une sécurité accrue


  • Les protections auditives et les visières peuvent être fixées au casque de sécurité grâce aux insert (30 mm)


Testé conformément à la norme EN 397 (casque de protection industriel) avec exigences supplémentaires


  • Convient aux très basses températures (-30 °C)

  • Absorption verticale des chocs
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Rouge

Taille min./max.

51cm-65 cm

Protection intérieure du casque

6points

Norme EN

397

Température d'utilisation min.

-30 °C

Matière

Polyéthylène haute densité

Durée de stockage après production

48 Mois

Période d'utilisation

48 Mois

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jugulaire, 4 points pour casques de sécurité SH 2000 et SH 3000

JUGULAIRE 4 POINTS

Jugulaire pour l'application de la norme DIN EN 397
x 1 pcs
Cache-cou

CAGOULE PROTECT HIVER HAUTE VISIBILI

Idéal pour les environnements froids où un casque est requis, grâce à sa fixation sécurisée sur la capuche.
x 1 pcs
Protège-cou

PROTECTION DE NUQUE PR SH 2000-S

Protection optimale du cou lors de travaux avec les casques de chantier SH 2000 et SH 3000
x 1 pcs
Porte-cartes de visite pour casques de chantier SH 2000 et SH 3000

PORTE BADGE POUR CASQUE SH 2000-S

Installation facile d'une carte de visite ou d'une carte d'identité sur le casque de chantier
x 10 pcs
Visière pour casque de chantier SH 3000

VSR-(F.SAFEHELM-SH3000)

Fixation et retrait faciles
x 1 pcs
Half visor for safety helmet SH 3000

VSR-HALF-SH3000

Optimal protection in combination with the SH 3000 safety helmet
x 1 pcs
Adaptateur de visière pour casque de chantier SH 3000

ADAPT-VSR-SH3000

Adaptateur pratique pour fixer des bouchons d'oreilles et des visières au casque de chantier
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.