Cassette de câble
Enrouleur de câble avec 4 prises 230v
CASSETTE DE CABLE HO5VV-F 3X1,5 10M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conforme à la norme NF C 61-720, catégorie A
- Boîtier en matière plastique antichoc
- Puissance maxi : 3 000 Watts (câble entièrement déroulé)
- Câble H 05 VV-F
- Alimentation : 1 fiche caoutchouc 2 prises + terre - 230 V - 10/16 A
- Distribution de 4 prises + terre - 230 V - 10/16 A
- Degré de protection IP 20
- Boîtier en matière plastique antichoc
Conforme à la norme NF C 61-720, catégorie A
Fiches de données de sécurité(X)
Type de câble | H05VV-F3G1,5mm² |
Longueur de câble | 10 m |
Design | 4prises CEE, 16A |
Courant nominal | 16 A/AC/DC |
Tension nominale | 230 V/CA/CC |
Indice de protection IP | IP 20 |
Longueur x largeur x hauteur | 27,5 x 27 x 7,5 cm |
puissance (câble déroulé) | 3000 W |
Puissance (câble enroulé) | 1000 W |
Protection contre la surchauffe | Disjoncteur thermique |