Bandes à joint

Les bandes à joint : finition indispensable des ouvrages en plâtre


Les professionnels du bâtiment sont bien familiers avec les bandes à joint. Outil indispensable dans les opérations de construction, la bande à joint est une finition indispensable des ouvrages en plâtre.
Elle permet le renfort des angles de plaques de plâtre et est une étape de finition importante, qu’il est nécessaire de soigner. Elle participe en effet à la protection incendie, à la résistance mécanique et à l’isolation phonique. Des joints de qualité permettent également d’éviter les fissures entre les plaques de plâtre. Pour répondre à ce besoin, Würth met à disposition des professionnels des rouleaux de bande à joints armées ou non. Certifiées CE, conformes aux normes européennes et aux DTU, nos bandes à joint d’angle ou de plafond sont conçues pour permettre aux professionnels un travail soigné et robuste, tout en favorisant leur productivité.

Si les bandes à joint adhésives possèdent des atouts indéniables, les bandes à joints classiques elles offrent au professionnel une meilleure maitrise du collage. Les bandes à joint armées, particulièrement résistantes grâce à la présence de feuillards en acier alu-zingué, sont elles conçues pour protéger les angles en plâtre dans des endroits à risque. On les utilise notamment dans les équipements hospitaliers pour résister aux coups des lits et des chariots par exemple. Elles sont également recommandées pour les angles de plafond, particulièrement en présence de caissons.

Des bandes à joint pensées dans les moindres détails pour un travail de qualité


Chaque détail de nos bandes à joint a été pensé pour permettre un travail hautement qualitatif. Nos bandes sont particulièrement adaptées pour une application dans les milieux humides, grâce à leur traitement Wet Strength, leur offrant une meilleure résistance à la rupture en en cas d’humidité. Pour une adhérence renforcée avec l’enduit, certains produits sont défibrés sur les deux faces. Enfin la micro perforation électrique assure elle aussi une meilleure adhérence et évite la formation de bulle d’air.

La conception de nos bandes à joint vous garantit une mise en œuvre simple et rapide : consultez le mode d’emploi fourni pour profiter de conseils d’application vous permettant une application parfaite. Après séchage de l’enduit et grattage de l’éventuel surplus, appliquez une couche d’enduit de finition à l’aide d’un couteau ou d’un platoir large.
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies.  En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top