Combinaisons

Combinaisons de protection : se protéger au mieux contre les risques chimiques


Les combinaisons de protection font aussi partie des équipements de protection individuelle. Celles-ci sont classées en trois catégories (I, II, III) et 4 types différents selon les risques auxquels elles permettent de faire face. Simple combinaison jetable qui protège de la saleté ou combinaison Tyvek® qui protège des émanations chimiques, Würth propose aux professionnels des combinaisons des catégories III et I, jetables ou réutilisables.

Les combinaisons de catégorie I sont destinées à protéger le porteur de substances possédant un effet contaminant limité (détergents dilués, produits de nettoyage, lubrifiants…) et contre les salissures non dangereuses. Les combinaisons de catégorie III répondent quant à elles aux exigences normatives concernant la protection contre les risques chimiques et la manipulation de matières dangereuses. Elles peuvent être de type 3/4/5/6, 4/5/6 ou 5/6. Le type 3 (EN 14605) garantie une protection contre les produits chimiques liquides sous forme de jet (risque de contact élevé). Le type 4 (EN 14605) protège contre les pulvérisations de produits chimiques (protection phytosanitaire dans le milieu agricole par exemple). Les combinaisons de type 5 (EN 13982) protège le porteur contre les produits chimiques solides et sont donc complètement étanches ; il peut s’agir entre autres de combinaison de désamiantage. Enfin le type 6 garantie une protection contre des éclaboussures de produits chimiques liquides, de façon limitée dans le temps.

Protégez-vous contre les risques chimiques avec les combinaisons de protection Würth


Pour garantir la protection des professionnels travaillant en contact avec des substances chimiques (pétrochimie, industrie automobile, industrie agricole…), Würth a conçu une gamme de combinaisons jetables ou réutilisables. Ces équipements de protection sont étudiés pour offrir au porteur à la fois confort et sécurité : l’objectif est de protéger le professionnel exposé aux risques tout en lui garantissant une liberté de mouvement dans l’exercice de son activité (ajustement, légèreté, ergonomie…).

Plus résistantes que les films microporeux, les combinaisons Tyvek® sont des combinaisons jetables qui protègent contre de nombreuses substances chimiques. Perméable à l’air et à la vapeur d’eau, le Tyvek® est aussi très résistant à l’abrasion, à l’usure et à la déchirure. Une matière flexible et légère qui offre un certain confort et une liberté de mouvement. C’est pour toutes ces caractéristiques que Würth a utilisé le Tyvek® dans la conception de certaines combinaisons. De catégorie III type 5-6, elles sont particulièrement adaptées aux travaux de peinture et pour les industries chimiques, alimentaires ou encore automobiles.

Pour choisir le vêtement de protection adapté à votre environnement de travail, il est important de connaitre les substances que vous êtes susceptibles de manipuler (état, concentration, température, pression).
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies.  En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top