Ecrans de sous-toiture

Ecran de sous toiture fabriqué en europe

Wütop trio - Ecran de sous-toiture


Wütop trio - Ecran de sous-toiture



Cet écran de sous-toiture HPV a également une fonction de pare-pluie en façade. Il protège les constructions d’éventuelles pénétrations de neige, de poussière, d’eau de pluie et contribue à l’étanchéité à l’air du bâti.

Wütop trio - Ecran de sous-toiture

Avantages

  • Il s’applique en toiture et en façade (cas des constructions bois).
  • Sa membrane est polyvalente, elle se pose sur tous types de supports.
  • Entraxe entre chevrons jusqu’à 60 cm.
  • Il est étanche à l’eau.
  • Il contribue à assurer l’étanchéité à l’air des constructions.
  • Il est hautement résistant à la traction et à la déchirure au clou.

  • Lieu de fabrication

    Sa production est basée en Autriche.

    Avis des clients

  • « Contrairement aux écrans bitumineux, il est facilement manipulable en toiture, grâce à son faible poids de 11 kg. »
  • « Selon la pente du toit, les lignes de recouvrements à 10 cm et 20 cm permettent de ne pas se tromper lors de la pose. C’est indispensable de gagner en efficacité et productivité sur chantier. »
  •  
    Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
    Top