Goujons d'ancrage

Goujons d’ancrage : choisissez la sécurité avec les produits Würth


Les goujons d’ancrage permettent le chevillage de charges lourdes dans le béton fissuré et non-fissuré, armé ou non : chemins de câbles, rambardes, poteaux, escaliers suspendus… peuvent être fixés grâce aux goujons d’ancrage. La dimension de la sécurité est primordiale dans ce type d’installation, la rupture de la fixation pouvant entraîner un risque humain ou une chute de la structure. L’évaluation des risques encourus par la rupture de la fixation est donc à prendre en compte dans le choix de votre goujon d’ancrage.

Les évènements pouvant causés une rupture sont notamment les risques sismiques ou encore les incendies. En choisissant les produits Würth vous optez pour la sécurité : la plupart de nos goujons d’ancrage sont étudiés spécifiquement pour parer à ce type de risques et ainsi garantir un ancrage du béton sécurisé. Certains de nos produits comme le Goujon d'ancrage W-FAZ/S, sont étudiés pour résister au feu et à l’action directe des flammes. Ils sont également étudiés pour les zones de sismicité à risque modéré à fort, pour les bâtiments d’importance II à IV (classification sismique C1 et C2) en accord avec la réglementation française et les Agréments Techniques Européens (ATE).
 
 

Goujons d’ancrage pour charges moyennes et lourdes dans le béton


Les goujons d’ancrage Würth conviennent pour des charges statiques ou quasi statiques, signifiant que la valeur et la direction des charges sont quasiment constantes. L’avantage des goujons d’ancrage est l’absence de délai de mise en charge. Assurez-vous que la charge de votre installation soit compatible avec un ancrage béton.

En effet le risque d’une rupture du béton existe, si la charge dépasse la capacité de résistance du béton ; il faut donc s’assurer de la qualité du béton mais aussi de la profondeur de l’ancrage. Plus l’ancrage est profond, plus la fixation sera résistante. La mise en œuvre d’un goujon d’ancrage est la même quel que soit le type de goujon pour lequel vous optez : Goujon fileté ou non fileté, goujon inox ou zingué.

Après avoir percé un trou avec un foret au diamètre adapté dans votre paroi en béton fissuré ou non fissuré, nettoyez soigneusement le trou à l’aide d’un écouvillon et d’une soufflette. Insérez la cheville puis appliquez le couple de serrage. La mise sous charge est ensuite sans délai.

Würth le spécialiste de la fixation professionnelle vous propose également de retrouver ses autres chevilles métalliques pour la fixation de charges lourdes, la vis d’ancrage , la vis de sécurité et la cheville à expansion.
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top