Meuleuses pneumatiques

Meuleuses pneumatiques


Spécialiste de l’outillage pneumatique, Würth vous propose une vaste gamme de meuleuses pneumatiques qui vous accompagneront efficacement et durablement lors de vos travaux de soudage, de ponçage, de décapage de la rouille, d’ébarbage et de meulage de tous types de métaux.

Des meuleuses pensées pour durer


En effet, les meuleuses électriques Würth disposent d’un moteur protégé contre l'abrasion des particules de poussière, pour vous garantir une plus grande longévité. Par ailleurs, notez qu’une lubrification correcte est indispensable pour obtenir un meilleur rendement des meuleuses pneumatiques et une durée de vie accrue.

Sécurité de l’utilisation


Conformément aux exigences de sécurité, les meuleuses pneumatiques Würth sont dotées de nombreuses fonctionnalités de sécurisation et de confort d’utilisation : des corps en matière plastique pour éviter d’avoir froid aux mains, un blocage de la broche par simple pression sur le bouton de blocage, un levier de sécurité qui évite tout démarrage intempestif ou accidentel, ou encore un réglage de la vitesse de rotation rapide grâce au régulateur.

En plus de ces différents éléments, il est fortement recommandé d’employer des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants de protection, des lunettes de protection ou encore des chaussures de sécurité pour manipuler ce type d’outillage.

Les meuleuses à batterie et électriques


Votre utilisation de la meuleuse peut être également basée sur un autre système d’alimentation, à ce titre, Würth vous propose également une large gamme de meuleuses à batterie (sans fil) et pneumatiques (fonctionnant sur un réseau d’air).
Profitez également de notre catégorie Abrasifs avec plusieurs centaines de références de disques pour équiper votre meuleuse pneumatique. 

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top