Mousses expansives de montage

Mousse polyuréthane : un indispensable pour les applications chantier


Les mousses polyuréthane expansives sont connues et utilisées pour leur propriété isolante et leur conductivité thermique. Elles possèdent une forte adhérence à un grand nombre de matériaux (du béton au PVC en passant par le bois et le métal) et sont donc massivement employées pour tout type d’application dans le domaine de la construction, mais également de l’ameublement ou de l’électroménager. La mousse PU est reconnue pour son excellente capacité à combler les vides : on l’utilise donc principalement dans un but d’isolation, notamment thermique ou même acoustique.

Produit indispensable pour tout professionnel de la construction, Würth a conçu une gamme de mousses polyuréthane dotées de propriétés différentes pour s’adapter aux différentes situations rencontrées dans le cadre des activités de construction et d’aménagement. Toutes nos mousses isolent, calfeutrent et fixent mais se destinent également à être utilisées dans des situations plus spécifiques.

De manière générale, nos mousses PU conviennent à tout support rencontré dans le domaine de la construction et adhèrent au béton, au PVC, au métal, à la brique ou au bois. Elles sont idéales pour le calfeutrement et l’isolation des châssis (portes, fenêtres…) mais également pour l’isolation thermique de cloisons et le pourtour de canalisations et tuyauteries.

Certaines colles mousses polyuréthane sont conçues pour des applications plus spécifiques, à l’image de PURlogic Flex par exemple. Cette dernière est particulièrement adaptée pour les joints sujets aux dilatations (ossature bois, BBC…). Purlogic Fast quant à elle a été élaborée spécialement pour le domaine de la construction bois (collage des huisseries).

Si la plupart des mousses expansives ne résistent pas aux UV, ce n’est pas le cas de Purlogic spécial tuile : cette mousse colle a été spécialement conçue pour le collage et l’entretien des tuiles (calfeutrement d’espace) ainsi que de la tôle ondulée, remplaçant ainsi le mortier. Elle est donc particulièrement résistante aux conditions climatiques.

Des colles mousses expansives à l’utilisation simple et efficace


Pour vos travaux d’isolation ou de collage, les colles mousses polyuréthane Würth ont été conçues pour une utilisation simple, une finition parfaite et une très forte résistance. Pour plus d’efficacité, veillez à bien respecter les consignes d’utilisation figurant sur le produit. Vous pouvez également consulter nos schémas d’illustration présents sur les fiches produits.

Veillez à ce que la surface de travail soit propre, sèche et dégraissée. La mousse mono-composant ne durcit qu’au contact de l’humidité, au contraire de la mousse bi-composant (notamment utilisée dans les endroits particulièrement humides). Si la mousse durcie ne peut être enlevée que mécaniquement, la mousse non durcie s’enlève à l’aide d’acétone ou d’un produit adapté. Pour finaliser votre travail, il est tout à fait possible de poncer et de peindre la mousse durcie.
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top