Notre système de supportage VARIFIX est disponible en version acier et inox. Complet, il dispose d'une large gamme de rails, de consoles, de supports de climatisation, mais également de l’ensemble des accessoires nécessaires au montage, comme les colliers de serrage, écrous de montage, éclisses, crapauds…
Catégorie
Catégorie

Nos clients ont acheté

Kit attache Fast + embout boucle Support horizontal pour toiture WHF Eclisse Raccord d'angle 90°

SYSTÈME DE SUPPORTAGE


Le système de supportage Varifix est l’ensemble des solutions destinées aux fixations de matériaux de type tuyauteries, chemins de câbles, gaines de ventilation, unités de climatisation, luminaires, IPN ou tôles trapézoïdales.

Découvrez Varifix


Varifix c’est une gamme complète de supportage destinée aux électriciens, climaticiens, plombiers, frigoristes, chauffagistes, tuyauteurs, chaudronniers industriels etc.
Le système de supportage Varifix représente un catalogue de 120 articles avec plus de 400 références différentes livrables en 48h partout en France métropolitaine.

Une gamme complète de supportage


Rails et consoles: Varifix c’est avant tout un large choix de rails et consoles en acier hautement résistants à la flexion ainsi qu’à la rupture. Le revêtement zingué sendzimir leur confère une protection contre la rouille sur une durée qui s’étend jusqu’à 20 années. Découvrez par exemple les rails Varifix C: une gamme de rails adaptée à toutes les applications.
Colliers: les colliers Varifix offrent une grande souplesse d’emploi ainsi qu’un réel gain de temps grâce à leur système de fermeture rapide. Disponibles avec protection isophonique ou avec mousse isolante, ils sont le parfait compromis pour la fixation de vos tuyaux. Retrouvez entre autres le collier froid élastomère pour le maintien de tuyaux, gaines de ventilation, climatisations,...
Eléments de liaison: les éléments de liaison permettent de modifier et transformer vos installations de supportage à souhaits. Equerres de consolidation, pieds de rail, étriers de serrage ou encore raccords d’angles sont autant de solutions qui vous faciliteront le montage sur vos chantiers.
Eléments de fixation: les éléments de fixation Varifix s’adaptent à chaque dimension de rails tout en alliant praticité et robustesse, ils font le lien entre colliers, rails et consoles.
Kits de climatisation: les kits de climatisation Varifix sont la solution clef en main pour le supportage des unités de climatisation sur façade, toiture ou encore au sol.
Eléments de suspente: les éléments de suspente sont des solutions innovantes pour les conduits d’aération, chemins de câbles, appareillages d’éclairage…

Profix, la réponse à vos besoins


Profix est le logiciel d’aide au dimensionnement de systèmes de fixation techniques spécialement développé par Würth. Il vous permet de tenir compte des contraintes liées à l’application et de définir la solution de supportage la mieux adaptée et d’optimiser l’étude en modifiant les différentes hypothèses de calcul.
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies.  En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top