Vis à Tête Hexagonale (TH)

Vis à tête hexagonale

Bienvenue dans la catégorie visserie à tête hexagonale. Ici vous trouverez des vis à métaux à tête hexagonale incluant des vis d'assemblage et des vis de fixation d'une qualité supérieure pour répondre à vos exigences les plus pointues.

Une gamme de vis TH diversifiée


Quel que soit leur emploi, les vis d'assemblage et de fixation du catalogue Würth répondent à des normes très strictes. Découvrez dans cette catégorie des vis en acier brut, des vis en acier zingué bichromaté et galvanisé ainsi que des vis en inox et aluminium. Tous nos produits sont conformes à la norme ISO 4017 et son équivalent DIN 933.

Des utilisations multiples pour les professionnels : assemblage, fixation…


Les vis du catalogue Würth vous permettent de réaliser un travail soigné et professionnel. Les vis à métaux sont indiquées pour réaliser des travaux d'assemblage et de fixation dans des conditions optimales. Ce type de vis est couramment utilisé dans le bâtiment, dans le secteur de la construction ainsi que dans les domaines des transports et de l'industrie. Pour plus de facilité, les vis sont classées par matériaux, par tête de filetage et par diamètre. Ces vis sont équipées d'un filetage total ou partiel suivant la norme ISO 4017 ou DIN 933. Quelle que soit votre utilisation, les articles visserie du catalogue Würth combinent qualité et solidité pour vous garantir un travail de pro. Tous nos produits sont conçus pour effectuer des assemblages et réaliser des fixations solides et durables. Sélectionnez dès maintenant le type de vis correspondant à vos besoins.

Découvrez également nos autres têtes de vis : vis à tête cylindrique, vis à tête fraisée, et vis à tête bombée, mais aussi nos vis autotaraudeuses pour métaux.  
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top