Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gant jetable en nitrile bleu D4500

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant jetable en nitrile bleu D4500

Liquid-proof, thin disposable gloves, tested as food-safe

  • Couleur: Bleu
  • Matière: Nitrile
  • Normes: EN 420, EN 374
  • Catégorie: 3
  • Longueur: 240 mm
  • Épaisseur du matériau: 0,09 mm
  • Epaisseur du doigt (texture): 0,12 mm
  • Epaisseur de matériau de la paume (texturé): 0,09 mm
  • Epaisseur de matériau du poignet (lisse): 0,075 mm
  • Tolérance, épaisseur de matériau (+/-): 0,01 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Taille Couleur Matière Normes Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899470148
8 Bleu Nitrile EN 420, EN 374
100 pcs
0899470149
9 Bleu Nitrile EN 420, EN 374
100 pcs
0899470150
10 Bleu Nitrile EN 420, EN 374
100 pcs
0899470147
7 Bleu Nitrile EN 420, EN 374
100 pcs