Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Profilé aluminium avec bande antidérapante minérale pour nez de marche
Profilé aluminium avec bande antidérapante minérale pour nez de marche - 1
Profilé aluminium avec bande antidérapante minérale pour nez de marche - 2
Profilé aluminium avec bande antidérapante minérale pour nez de marche - 3
Profilé aluminium avec bande antidérapante minérale pour nez de marche - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Profilé aluminium avec bande antidérapante minérale pour nez de marche

Pour le repérage visuel et la sécurisation des marches d'escaliers

Taux de remise
Cdt
Prix sur demande
Choisir une variante

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Version pour l'extérieur - Bande antidérapante de 50 mm de large au minimum

  • Pose par vissage

  • Profilé en aluminium 6060 anodisé de 20μ, résistant à l’air salin et à l’abrasion

  • Bande antidérapante minérale (résine et granulats de marbre)

  • Bande de 50 mm de large

  • Epaisseur de 3.7 mm

  • Angle d'attaque optimisé de moins de 30° pour minimiser les risques d'accident.

  • Grande résistance au trafic intense piétonnier

  • Résistant aux UV et intempéries

  • Fort pouvoir antidérapant (surtout sur sols en bois) - Résistance à la glissance sur sol humide de 0,87 selon le test SRT sous eau

  • Conforme feu/fumée Bfl-s1

  • Non toxique pour l’environnement notamment sur les milieux aqueux (lacs, rivières,...)

  • Rail non pré-perçé

  • Effet esthétique et naturel


Version cornière


  • Retombée de la jupe de 20 mm

  • Arête (côté retombée) composée de 5 stries hautement antidérapantes.


Faiblesse chimique


  • Ammoniaque

  • Hydroxyde de sodium (soude caustique)

  • Chlore


Résistance produits chimique


  • Eau de javel

  • Acétone

  • Ether

  • Huiles hydrauliques

  • Méthyléthylcétone

  • Huiles de graissage

  • Huiles minérales

  • Huiles végétales


Existe en longueur de 1,5 ou 3 m

IndicationLavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

Article 7.1 arrêté du 8 décembre 2014



Les nez de marche répondent aux exigences suivantes :

  • Être contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm horizontal (3 cm en intérieur, 5 cm en extérieur)

  • Être non glissants

  • Ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche (ne doit pas dépasser 10 mm et ne doit pas créer un obstacle).

Rappel des arrêtés du 8 décembre 2014 (ERP et IOP existants) et du 20 avril 2014 (ERP et IOP neufs), article 7-1 :


« Les nez de marches répondent aux exigences suivantes : être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal, être non glissants, (…). »


Rappel de l’arrêté du 7 janvier 2007 (voirie publique) :


« Le nez de la première et de la dernière marche est visible, avec un contraste visuel (…). Il présente une largeur de 5 centimètres au minimum