Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4365101.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Conforme au cahier des charges agréé SOCOTEC
- Version sans butyle
- Se colle à l'aide de la colle EPDM disponible en poche souple de 600 ml
- Etanchéité extérieure durable
- Très haute élasticité
- Excellente résistance à la déchirure
- Bonne résistance aux intempéries et aux UV
- Etanche à la vapeur d’eau
- Facilité d'installation
Membrane de caoutchouc synthétique à base d’EPDM, homogène, souple et élastique, sans plastifiant.Convient pour le calfeutrement pour des raccords entre les fenêtres, murs rideaux ou semi rideaux et le gros œuvre dans le cadre des DTU 36.5 et 33.1.Dans les deux cas, la membrane est utilisée comme deuxième barrière d’un système d’étanchéité à deux étages.Assure l’étanchéité à l’air et le complément d’étanchéité à l’eau des joints à faible amplitude de mouvements.
Respecter tous les détails de la mise en oeuvre indiqués dans le cahier des charges SOCOTEC, disponible sur le site internet www.wurth.fr.Les supports doivent être solides, dépoussiérés, dégraissés, secs et exempts d'agents anti-adhérents.Procéder au nettoyage des supports non absorbants à l'aide d'un nettoyant dégraissant adapté.Couper la membrane à la longueur souhaitée
Veiller à ce que la membrane soit posée sans tension.Appliquer la COLLE EPDM en fonde de gorge, entre les supports préparés et la membrane de telle façon à obtenir un film de colle de 1 à 3 mm d'épaisseur, en fonction du type de support.Maroufler soigneusement les bords de la membrane afin de les sceller à la colle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!