Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adhésif antidérapant en PVC
Pour le repérage visuel et la sécurisation des marches d'escalier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour l’intérieur et l’extérieur
- Antidérapant de classe R11
- Adhésif en caoutchouc synthétique
- Diminue les risques de chute dans les escaliers grâce à sa bande antidérapante
- Le contraste visuel alerte d’un danger
- Réfléchissant
- En rouleau de 25m
Sols compatibles
- Carrelage
- Résine de sol de métacrylate de métyl
- Béton lisse
- Résine époxy
- Asphalte
- Pavé en béton
Non compatible avec le bois
Résistance produit chimique
- Eau de javel
- Ethylène glycol
- Huiles végétales
- Huiles hydrauliques
- Huiles de graissage
- Hydroxyde de sodium (soude caustique)
Faiblesse chimique
- Acétone
- Chlore
- Ether
- Méthyléthylcétone
« Les nez de marches répondent aux exigences suivantes : être contrastés visuellement par rapport au reste de l’escalier sur au moins 3 cm en horizontal, être non glissants, (…). »
Rappel de la loi du 30 novembre 2007 R.111-19-2, article 7-1, modifiant l'arrêté du 1er août 2006 : "Les escaliers doivent être utilisés en toute sécurité pour les personnes déficientes visuelles. Les nez de marche doivent être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier, être non glissants, ne pas présenter de débords excessifs par rapport à la contremarche"
2. Retirer le film de protection au dos de la bande.
3. Appliquer la bande directement sur le support en exerçant une forte pression afin de bien faire adhérer l'adhésif au support.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!