Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Borne de recharge TERRA AC pour véhicules électriques Borne TERRA AC

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Borne de recharge TERRA AC pour véhicules électriques Borne TERRA AC

Bornes de recharges AC disponibles en puissance 7kW ou 22kW

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Caractéristiques :

Ref n° 9501 017 588 - BORNE TERRA AC 7KW RFID
Ref n° 9501 017 589 - BORNE TERRA AC 7KW RFID 4G MID

Ref n° 9501 017 590 - BORNE TERRA AC 22KW RFID
Ref n° 9501 017 591 - BORNE TERRA AC 22KW RFID 4G MID

Pour toutes les Bornes (9501 017 588 / 589 / 590 / 591)
• Connectivité étendue : Équipées de RFID, WiFi, Ethernet et compatibles Modbus pour une intégration facilité.
• Applications mobiles : 2 applications mobiles existent :
- Application installateur/configurateur : TerraConfig
- Application utilisateur : ChargerSync

• Robustesse et fiabilité : Conçues pour une utilisation intérieure et extérieure avec une protection IP54 et une résistance aux impacts IK08.
• Sécurité renforcée : Protection contre les surcharges avec une protection de surintensité à 40 A, une capacité de fonctionnement jusqu'à 2000 m d'altitude et entre -35°C et +50°C
• Installation flexible : Montées au mur et adaptées à divers environnements.


Pour les bornes « MID » (9501 017 589 et 9501 017 591)
• Certifiées MID : Ces deux bornes disposent de compteurs MID pour une refacturation précise et conforme.
• Options de communication : Les deux modèles sont disponibles avec des options de communication supplémentaires, incluant la 4G pour une flexibilité maximale.
• Ecran intégré : écran intégré à la borne, permet un contrôle visuel plus facile et rapide