Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Manchon d'isolation ST fendu à recouvrement adhésif
Manchon d'isolation et de protection pour le chauffage sanitaire, la climatisation et le froid industriel et commercial
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Caoutchouc synthétique élastomère à cellules fermées
- Réduit considérablement les pertes calorifiques
- Forte résistance à la vapeur d'eau ≥ 10000µ
- Matériau très flexible pour une grande simplicité d'installation
- Auto-extinguible, ne propage pas le feu, ne goutte pas en cas de feu
Manchon fendu à recouvrement adhésif très puissant
- Assure une bonne adhérance entre les deux matières pour un minimum de perte calorifique
- Grande simplicité d'installation
Matière
- Isolant à cellules fermées à base de caoutchouc synthétique élastomère hautement flexible (FEF : Flexible Elastomeric Foam)
Comportement au feu : Euroclasse BL - s3, d0
Conforme à la norme EN 14304:2009
Prévention de la condensation et économie d'énergie pour les tuyauteries, dans les domaines du chauffage sanitaire, de la climatisation et du froid
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!