Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poubelle ENVI FREE
Pour un positionnement quelles que soient la largeur et la profondeur
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
- Hauteur de bac de 216, 256 et 326 mm
- Volumes de bac de 5,5 à 29 litres
- En 2 coloris, gris et anthracite
- Séparation nette des déchets : les différents conteneurs permettent de jeter séparément différents types de déchets
- Récipients en plastique de qualité alimentaire également adaptés au stockage, par exemple pour l'alimentation animale ou d'autres denrées alimentaires
- Les conteneurs sont faciles à nettoyer et résistent au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C
- Les poignées des conteneurs sont utilisées pour fixer les sacs de chute et faciliter le retrait du conteneur
- En option, il existe également des couvercles fermés et des couvercles à déchets organiques pour les conteneurs avec filtres à charbon actif
- Peut être transformé à tout moment
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!