Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour panneaux de particules ASSY® 3.0
Acier zingué bleu, filetage total, tête fraisée bombée, empreinte AW
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
Serrage du bois sans risque de fissure
Filetage asymétrique pour une vitesse de pénétration supérieure
- Faible couple de serrage
- Couple de foirage élevé
- Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneau de particules classiques
- Double filetage :
- 3,0-4,5 mm
- Filetage à gros pas : 5,0-12,0 mm
Empreinte AW pour plus de puissance
- Transmission optimale des forces de serrage
- Centrage optimal dans l'empreinte
- Mise en place rapide
- Engagement sécurisé dans la vis
- Rejet de l'embout proche de zéro
- Pas d'oscillation
- Le revêtement de la vis n'est pas endommagé
- Seulement 5 tailles d'embouts pour les diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm
Pointe anneau : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements
- Moins de risques d'éclatement du bois, même avec un vissage près du bord du panneau
- Réduction du couple de vissage
- Très peu d'éclatements grâce à l'effet de poinçonnage de la pointe anneau
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.
Les vis pour panneau de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire, bord dentelé, rainure auto-nettoyante, etc.), par ex. Würth ASSY D, préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée).
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement pour bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.Pour le vissage dans le bois dur, percer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!