Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ASSY® 3.0 SK A2 Vis ardoise
La vis ardoise ASSY®3.0 A2 avec sa tête fausse rondelle et un diamètre de tête supérieur à 9 mm est idéale pour un montage rapide, précis et économique en énergie des ardoises dans les zones difficiles, dans les coffrages durs ou résistants, ou dans le bois.
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
- Empreinte évitant les oscillations et prise en main rapide de la vis pour un haut degré de fiabilité lors de l'insertion
- Haute résistance à l'extraction et au cisaillement
- Idéal pour les matériaux allant du bois à l'acier inoxydable A2
- >Diamètre de la tête 9 mm
Pour les bois durs, un pré-perçage est requis conformément à l'ATE-11/0190.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).
Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.
ATE-11/0190
Pour le montage d'ardoise sur des toits, des murs difficiles ou sur de grandes surfaces.
Montage direct à travers les trous présents dans l'ardoise (de bas en haut) sans matériaux supplémentaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!