Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois pour aménagement extérieur ASSY® 3.0 A2 FP
Vis à bois pour aménagement extérieur ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 FP - 1
Vis à bois pour aménagement extérieur ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 FP - 2
Vis à bois pour aménagement extérieur ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 FP - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour aménagement extérieur ASSY® 3.0 A2 FP

Pour la fixation universelle de clôtures, de balcons, de passerelles, d'équipements de jeu dans les environnements extérieurs permanents.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Acier zingué galvanisé A2, filetage partiel, tête fraisée autofraisante, empreinte AW



Relie les pièces en bois sans risque de fissure



Fraisoirs : pour un fraisage en tout lieu !


  • Adapté au bois et aux raccords

  • Protection maximale des composants en bois revêtus

  • Réduction des risques d'éclatement de la surface du bois


Meule de fraisage, "l'aide" pour réduire l'effort du vissage


  • Réduction des couples de vissage et de fraisage de la tête, surtout pour les vis longues

  • Aucune contrainte sur les outils

  • A partir de Ø = 5 mm, L = 70 mm


Filetage asymétrique : vitesse et résistance à la tension accrues


  • Faible couple de vissage

  • Couple de forage élevé

  • Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneau de particules classiques

  • Pas large : 5,0-12,0 mm


Empreinte AW - Plus de puissance


  • Transmission optimale des forces

  • Ajustement excellent

  • Identification rapide

  • La vis se met en place de manière sûre

  • Rejet de l'embout proche de zéro

  • Sans oscillation

  • Le revêtement de surface de la vis n'est pas endommagé

  • Seulement 5 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm


Pointe anneau : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements


  • Moins de risques d'éclatement du bois, même avec un assemblage près des bords

  • Réduction de couple de vissage

  • Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnement du filetage annulaire

  • Pointe contre-filet : 5,0-12,0 mm


Matériau :


Acier inoxydable austénitique résistant à la corrosion (1.4301 ; 1.4567)

Indication

Pré-perçage jusqu'au diamètre du fond filet dans du bois massif



Les vis ASSY 3.0 A2 résistent à l'acide et ne sont pas préconisées pour une utilisation en atmosphère chlorée. Utiliser le logiciel Würth de construction en bois pour mesurer les vis ASSY d'un diamètre supérieur à 5 mm.



Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.



Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de n’utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.) comme par exemple Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).



Les dispositions pour l'utilisation des différents aciers inoxydables sont décrites dans le tableau suivant délivré par l'ISER (Bureau d'information allemand sur les aciers inoxydables, les aciers inoxydables en fonction des différentes conditions environnementales, www.edelstahl-rostfrei.de, fiche 828). En termes de conditions atmosphériques, les aciers inoxydables (par ex. matériau n° 1.4016) sont recommandés uniquement pour une utilisation en milieu rural et soumise à des restrictions importantes. Par conséquent, nous recommandons d'utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques pour les utilisations en extérieur, en tenant compte des conditions environnementales. L'acier inoxydable A4 est particulièrement adapté à une utilisation dans les milieux industriels et marins.



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190

Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.