Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis universelle pour bois dur ASSY® 4 A2 CSMR Acier inoxydable A2 non allié, filetage total, tête fraisée autofraisante
Vis universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR Acier inoxydable A2 non allié, filetage total, tête fraisée autofraisante - 1
Vis universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR Acier inoxydable A2 non allié, filetage total, tête fraisée autofraisante - 2
Vis universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR Acier inoxydable A2 non allié, filetage total, tête fraisée autofraisante - 3
Vis universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR Acier inoxydable A2 non allié, filetage total, tête fraisée autofraisante - 4
Vis universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR Acier inoxydable A2 non allié, filetage total, tête fraisée autofraisante - 5
Vis universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR Acier inoxydable A2 non allié, filetage total, tête fraisée autofraisante - 6
Vis universelle pour bois dur ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CSMR Acier inoxydable A2 non allié, filetage total, tête fraisée autofraisante - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis universelle pour bois dur ASSY® 4 A2 CSMR Acier inoxydable A2 non allié, filetage total, tête fraisée autofraisante

Vis à filetage total en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête fraisée autofraisante pour assemblage universel bois-bois dans les zones extérieures exposées aux éléments

  • Forme de tête: Tête fraisée autofraisante
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Type de filetage: Filetage total
  • Forme de pointe: Pointe
  • Matière: Acier inoxydable A2
  • Finition: Brut
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 23 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Longueur de filetage (lg) Diamètre de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
0159825030
5 mm 30 mm 25 mm 9,8 mm
100 pcs
0159824025
4,0 mm 25 mm 21 mm 7,7 mm
200 pcs
0159824030
4,0 mm 30 mm 24 mm 7,7 mm
200 pcs
0159824545
4,5 mm 45 mm 38 mm 8,8 mm
200 pcs
0159823540
3,5 mm 40 mm 35 mm 7 mm
200 pcs
0159824535
4,5 mm 35 mm 28 mm 8,8 mm
200 pcs
0159825050
5 mm 50 mm 42 mm 9,8 mm
100 pcs
0159824540
4,5 mm 40 mm 33 mm 8,8 mm
200 pcs
0159823550
3,5 mm 50 mm 40 mm 7 mm
200 pcs
0159824040
4,0 mm 40 mm 34 mm 7,7 mm
200 pcs
0159823520
3,5 mm 20 mm 16 mm 7 mm
200 pcs
0159824550
4,5 mm 50 mm 43 mm 8,8 mm
100 pcs
0159824050
4,0 mm 50 mm 44 mm 7,7 mm
100 pcs
0159824045
4,0 mm 45 mm 39 mm 7,7 mm
200 pcs
0159824035
4,0 mm 35 mm 29 mm 7,7 mm
200 pcs
0159825040
5 mm 40 mm 32 mm 9,8 mm
100 pcs
0159823535
3,5 mm 35 mm 30 mm 7 mm
200 pcs
0159823530
3,5 mm 30 mm 25 mm 7 mm
200 pcs
0159824530
4,5 mm 30 mm 26 mm 8,8 mm
200 pcs
0159823525
3,5 mm 25 mm 22 mm 7 mm
200 pcs
0159824020
4,0 mm 20 mm 16 mm 7,7 mm
200 pcs
5988024550
4,5 mm 50 mm 43 mm 8,8 mm
1000 pcs
5988025050
5 mm 50 mm 42 mm 9,8 mm
1000 pcs
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec une concentration élevée en nœuds, ainsi que dans les panneaux de fibres en bois dur


  • Très hautes performances de fraisage grâce aux couteaux de fraisage situés au niveau de la tête fraisée


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Idéale pour les raccords à vis sans friction dans le plastique, par exemple, dans les chevilles ou dans les matériaux en bois homogène fortement comprimé


  • La vis accroche rapidement grâce à la conception de filetage continu jusqu'à la pointe de la vis

  • Assemblage sans écartement grâce à la géométrie de la pointe sans composant pour réduire le fendillement
Indication
  • L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Cette vis résiste à l'acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les vis ASSY peuvent être dimensionnées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée