Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois ASSY® 4 A4 CSMR inox A4 antique, filetage total, tête fraisée autofraisante
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 antique, filetage total, tête fraisée autofraisante - 1 Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 antique, filetage total, tête fraisée autofraisante - 2 Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 antique, filetage total, tête fraisée autofraisante - 3 Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 antique, filetage total, tête fraisée autofraisante - 4 Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 antique, filetage total, tête fraisée autofraisante - 5 Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 antique, filetage total, tête fraisée autofraisante - 6
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/Zx5Bv5NqmkQ

Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 antique, filetage total, tête fraisée autofraisante - 1
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 antique, filetage total, tête fraisée autofraisante - 2
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 antique, filetage total, tête fraisée autofraisante - 3
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 antique, filetage total, tête fraisée autofraisante - 4
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 antique, filetage total, tête fraisée autofraisante - 5
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMR inox A4 antique, filetage total, tête fraisée autofraisante - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois ASSY® 4 A4 CSMR inox A4 antique, filetage total, tête fraisée autofraisante

Vis à filetage total en acier inoxydable A4 austénitique de haute qualité avec tête fraisée pour assemblages bois dur-bois dans les zones extérieures exposées aux éléments ou les applications intérieures constamment exposées à la corrosion

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Raccord positif aux raccords métalliques ou dans les produits en bois de forte densité


  • Pour le raccord d'éléments avec des vis acier à filetage total

  • Ajustement parfait de la tête à 90° dans les raccords avec des fraises en métal

  • Serrage sans fraisage de tête en raison de l'absence de raccords de fraisage sous la tête

  • La tête est insérée par pression


Couple de rupture plus élevé


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du simple filetage

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Rotation de filetage à friction réduite pour diminuer la force de vissage à appliquer


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A4 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut être utilisée dans un environnement rural ou urbain, ou dans une atmosphère industrielle sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement antifriction réduisant les frottements pour un vissage facile
Indication
  • L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Cette vis résiste à l'acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être incluses dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les bois reconstitués. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la charge admissible peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.