Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ASSY 4 COMBI steel zn FT combi head RW
ASSY 4 COMBI steel zn FT combi head RW - 1
ASSY 4 COMBI steel zn FT combi head RW - 2
ASSY 4 COMBI steel zn FT combi head RW - 3
ASSY 4 COMBI steel zn FT combi head RW - 4
ASSY 4 COMBI steel zn FT combi head RW - 5
ASSY 4 COMBI steel zn FT combi head RW - 6
ASSY 4 COMBI steel zn FT combi head RW - 7
ASSY 4 COMBI steel zn FT combi head RW - 8
ASSY 4 COMBI steel zn FT combi head RW - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY 4 COMBI steel zn FT combi head RW

Powerful full-thread screw for wood-wood fastening with washer or precise 90° metal-wood fastening in wood construction in indoor dry or wet areas

  • Forme de tête: Tête hexagonale
  • Empreinte intérieure: RW40
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Type de filetage: Filetage total
  • Forme de filetage: Filetage à gros pas
  • Matière: Acier trempé
  • Finition: Zingué
  • Utilisable avec les matériaux suivants: Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Bois dur, LVL
  • Type d'application: Construction d'éléments, Construction en panneaux de bois, Construction en bois structurelle, Raccords métal/bois
  • Forme de pointe: Pointe avec fraise à sommet
  • Angle de pointe: 34 Degré
  • Angle de vissage maxi: 90 Degré
  • Angle de vissage mini: 0 Degré
  • Conforme ROHS: Oui
  • Homologation: ETA-11/0190

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Hauteur de tête Entrainement extérieur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0158421060
10 mm 60 mm 5 mm SW15
50 pcs
0158428050
8 mm 50 mm 4,5 mm SW12
50 pcs