Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois de montage ASSY® 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 1
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 2
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 3
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 4
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 5
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 6
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 7
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 8
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 9
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 10
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 11
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 12
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 13
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 14
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 15
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée - 16

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois de montage ASSY® 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée

Vis à filetage total avec tête fraisée pour fixer la quincaillerie ou les connecteurs d'armoire dans les panneaux en bois ou en matière bois dans les zones intérieures sèches ou abritées

Lire la description de l'article

Disponible en 58 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main et positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Assemblages avec de la quincaillerie ou dans les produits en bois de forte densité


  • Pour l'assemblage d'éléments avec des vis en acier à filetage total

  • Ajustement parfait de la tête à 90° dans les raccords avec des fraises en métal

  • Joint étanche sans fraisage de tête en raison de l'absence d'éléments de fraisage sous la tête

  • La tête est fraisée par pression


Sécurité maximale de serrage excessif avec performances d'avance élevées


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Fendillement réduit grâce à l'effet de déplacement des éléments de fraisage en forme de dôme sur la pointe

  • Rotation de filetage à friction réduite pour diminuer la force de vissage à appliquer
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées