Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis pour construction bois ASSY® 4 CSMP ZiNi NOIR Acier zingué nickelé noir, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à filets fraiseurs
Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois (épicéa).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité, travail à une main et positionnement précis grâce à l'insertion et à l'ajustement parfaits de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Réduction significative de la force requise pour le vissage
- Fendage minimal lorsque la tige entre en contact avec le bois en raison du déplacement de matière de la meule de fraisage
- Risque réduit de rupture de la vis grâce au couple de rupture élevé
- Risques de blessures par éclats de métal en saillie réduits par l'intégration de la fraise à queue dans le filetage
- Usure réduite des outils de mise en œuvre
Pas de serrage excessif avec performances de rendement élevées
- Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large
- Meilleure tenue de la fixation grâce aux flancs de filetage plus importants
Filetage progressif pour garantir le perçage et le serrage optimisés de la vis
- Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement par les éléments de fraisage en forme de dôme sur la pointe
- Un frottement minimal lors du vissage du filetage réduit la force requise
Valeurs de résistance et ductilité élevées
- Un traitement thermique sur mesure garantit une forte résistance et en même temps une ductilité élevée
- Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et concevoir votre installation. Les conceptions des vis ASSY peuvent être incluses dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un diamètre de vis de 5 mm
- La force mécanique exercée par le foret pendant le processus de vissage peut avoir un impact négatif sur la résistance à la corrosion au niveau de l'empreinte de la vis.
- Ne pas utiliser la vis dans des applications directement exposées aux conditions météorologiques ou dans des pièces humides avec une atmosphère chlorée. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, utiliser des vis en acier inoxydable HCR
- Les vis à bois pour panneaux de particules ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 VG sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans le bois reconstitué. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la charge de travail peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D à tête fraisée ou tête cylindrique bombée
Homologuée ATE-11/0190
Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées
Pour les assemblages bois/bois conçus pour être serrés
Le filetage partiel qui commence immédiatement sous la tige permet des assemblages bois-bois conçus pour être serrés. Dans ce cas, le filetage est entièrement positionné dans le composant inférieur.
Pour les applications de classe d'utilisation 1 et de classe d'utilisation 2 (à partir de > 4 mm de diamètre)
- Protection anticorrosion cinq fois plus élevée, surface zinguée nickelée sans chrome(VI) d'une épaisseur de couche de 8 µm, par rapport aux surfaces bichromatées, 500 h d'après le test de brouillard salin selon DIN EN ISO 9227
- Convient pour les applications de classe d'utilisation 1 (intérieur) et, à partir d'un diamètre de > 4 mm, de classe d'utilisation 2 (zone humide ou zone extérieure couverte) conformément aux normes EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08. Les exigences de la classification T2/C2 sont remplies conformément à la norme prEN 14592:2017 (D)
- Non recommandée pour les types de bois riches en tannique acides ou bois traités sous pression dans les zones humides
- Pour augmenter l'effet d'assemblage ou la résistance à la pénétration de la tête, nous recommandons de combiner les rondelles qui s'ajustent précisément à ASSY 4
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
- Les vis à filetage partiel conviennent parfaitement à l'assemblage de composants en bois. Pour obtenir un assemblage optimal des composants, l'épaisseur des composants à fixer ne doit pas être supérieure à la longueur de la tige
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!