Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis universelle ASSY® 4 PII CSMP Acier zingué galvanisé, filetage partiel avec filetage sous tête, tête avec fraisoirs à facettes
Vis à filetage partiel spéciale avec filetage sous tête et effet de serrage pour assemblages bois-bois et acier-bois pour un montage affleurant sans jeu, près des bords, avec une résistance élevée. Conçue pour le second œuvre ou la construction en bois dans les zones intérieures sèches ou humides
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le renfoncement RW garantit une transmission optimale de la puissance
- Une surface de contact plus large au niveau de l'embout de vissage offre une puissance accrue
- Plus de stabilité, travail à une main et positionnement précis grâce à l'insertion et à l'ajustement parfaits de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Filetage sous tête innovant
- Résistance admissible sous la tête très élevée (> ASSY 4 WH) grâce au filetage sous tête et à l'augmentation du diamètre de tête
- L'assemblage sans jeu résulte de la pression exercée par la tige rainurée opposée et le filetage sous tête avec un pas plus petit, avec un effet de serrage d'environ 2 mm
- Convient aux assemblages bois-bois et acier-bois grâce à la tête fraisée à 90° et au diamètre extérieur identique des deux filetages
- Deux éléments en bois peuvent être assemblés avec précision grâce au montage de tête affleurant au niveau de la surface du bois
Installation très facile
- Fraisage amélioré de la tête et réduction du risque de rupture de la tête sur les surfaces en bois dur (zones noueuses) grâce à une répartition plus uniforme de la tension entre la tête et le filetage sous tête
- Grâce à la combinaison des caractéristiques des vis à tête fraisée et des vis à tête cylindrique, le montage est simplifié et la gamme de vis à conserver sur les véhicules de montage est réduite
- Perçage et engagement optimisés de la vis grâce à un démarrage doux du filetage
- Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement par les éléments de fraisage en forme de dôme sur la pointe
Homologuée ATE-11/0190
- Lors de la fixation de composants minces, il est important de s'assurer que la tête de vis affleure la surface en bois.
- Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et concevoir votre installation. Les dimensions des vis ASSY peuvent être incluses dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un diamètre de vis de 5 mm
- Les vis à bois pour panneaux de particules ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 VG sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans le bois reconstitué. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la charge de travail peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D à tête fraisée ou tête cylindrique bombée
| Acier zingué galvanisé, classe d'utilisation 1 et 2, version préliminaire 22/11/2023 | ||||||||||
![]() | Capacités de résistance du connecteur | |||||||||
| Fax,Rk | Fv,Rk | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Dimensions | Réf. | PU | ls | t1,min | t1,max,90/90 | t1,max,90/0 | 90°/90° | 90°/0° | 90°/90° | 90°/0° |
| Unité | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | ||
| ASSY 4 PII CSMP | ||||||||||
| Vissage et collage par pressage, longueur de filetage requise lg =15xd | ||||||||||
| Légende | Général | |||||||||
| Composant 1 (tête de vis) | Charge de calcul pour la résistance | |||||||||
| Composant 2 (pointe de vis) | ||||||||||
| Epaisseur du composant t2, ≥ls - t1 densité brute caractéristique ρk = 350 kg/m³ | ||||||||||
| 8x70/32 | 0190 440 807 | 50 | 70 | 32 | 38 | --- | 2,82 | --- | 2,50 | --- |
| 8x80/32 | 0190 440 808 | 50 | 80 | 32 | 48 | --- | 2,82 | --- | 2,75 | --- |
| 8x90/32 | 0190 440 809 | 50 | 90 | 32 | 58 | --- | 2,82 | --- | 2,75 | --- |
| 8x110/50 | 0190 440 811 | 50 | 110 | 32 | 60 | --- | 4,40 | --- | 3,15 | --- |
| 8x130/60 | 0190 440 813 | 50 | 130 | 32 | 70 | --- | 5,28 | --- | 3,37 | --- |
| 8x150/80 | 0190 440 815 | 50 | 150 | 32 | 70 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
| 8x170/80 | 0190 440 817 | 50 | 170 | 32 | 90 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
| 8x190/80 | 0190 440 819 | 50 | 190 | 42 | 110 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
| 8x210/100 | 0190 440 821 | 50 | 210 | 42 | 110 | 50 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x230/100 | 0190 440 823 | 50 | 230 | 42 | 130 | 70 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x250/100 | 0190 440 825 | 50 | 250 | 42 | 150 | 90 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x270/100 | 0190 440 827 | 50 | 270 | 42 | 170 | 110 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x290/100 | 0190 440 829 | 50 | 290 | 42 | 190 | 130 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x310/100 | 0190 440 831 | 50 | 310 | 42 | 210 | 150 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x330/100 | 0190 440 833 | 50 | 330 | 42 | 230 | 170 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x350/100 | 0190 440 835 | 50 | 350 | 42 | 250 | 190 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x370/100 | 0190 440 837 | 50 | 370 | 42 | 270 | 210 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x210/120 | 0190 440 921 | 50 | 210 | 42 | 70 | 50 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
| 8x270/120 | 0190 440 927 | 50 | 270 | 42 | 150 | 110 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
| 8x330/120 | 0190 440 933 | 50 | 330 | 42 | 210 | 170 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
|
| |||||||||
| Epaisseur du composant t1,min, ≤t1, ≤t1,max densité brute caractéristique ρk = 350 kg/m³ | Fax,Rd = kmod · Fax,Rk/ϒM Fv,Rd = kmod · Fv,Rk/ϒM | |||||||||
Homologuée ATE-11/0190
Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées
Pour assembler deux éléments en bois dur afin qu'ils s'adaptent parfaitement et sans jeu, en particulier pour les structures en bois de construction massif ou les applications porteuses.
Vis d'un diamètre de 8 mm et d'une longueur de filetage de 120 mm (15xd), idéales pour le vissage et le collage par pressage.
Le filetage sous tête avec un pas de filetage réduit et un diamètre extérieur élargi permet d'assembler deux éléments en bois sans jeu.
Pour les applications nécessitant une finition affleurante de la tête de vis au niveau de la surface en bois.
Pour les applications de classe d'utilisation 1 et de classe d'utilisation 2 (à partir de > 4 mm de diamètre)
- Protection de surface de haute qualité, zinc, passivation sans chrome(VI), A3K d'une épaisseur de 8 µm
- Convient pour les applications de classe d'utilisation 1 (intérieur) et, à partir d'un diamètre de > 4 mm, de classe d'utilisation 2 (zone humide ou zone extérieure couverte) conformément aux normes EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Pour les vis à partir d'un diamètre de 4,5 mm avec épaisseur de couche de zinc de 8 µm avec passivation Cr(III), les exigences de la classification T2/C2 sont remplies conformément à la norme prEN 14592:2017 (D)
- Le jeu maximal entre les composants à assembler ne doit pas dépasser 2 mm
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!