Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête fausse rondelle ASSY® 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle
Vis à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 1
Vis à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 2
Vis à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 3
Vis à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 4
Vis à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 5
Vis à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 6
Vis à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 7
Vis à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 8
Vis à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 9
Vis à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 10
Vis à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête fausse rondelle ASSY® 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle

Vis à filetage partiel avec grande tête fausse rondelle pour assemblage bois-bois dans une construction de structures en bois qui doivent être assemblées dans les zones intérieures sèches ou abritées

  • Forme de tête: Tête rondelle
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Type de filetage: Filetage partiel
  • Forme de filetage: Filetage à gros pas
  • Forme de pointe: Pointe avec fraise à sommet
  • Angle de pointe: 34 Degré
  • Matière: Acier trempé
  • Finition: Zingué
  • Couleur: Argent
  • Angle de vissage maxi: 90 Degré
  • Angle de vissage mini: 0 Degré
  • Utilisable avec les matériaux suivants: Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Bois dur, LVL
  • Homologation: ETA-11/0190
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 53 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Longueur de filetage (lg) Diamètre de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
0177360100
6 mm 100 mm 60 mm 14 mm
100 pcs
0177360120
6 mm 120 mm 70 mm 14 mm
100 pcs
0177360140
6 mm 140 mm 70 mm 14 mm
100 pcs
0177360160
6 mm 160 mm 70 mm 14 mm
100 pcs
0177360180
6 mm 180 mm 70 mm 14 mm
100 pcs
0177360200
6 mm 200 mm 70 mm 14 mm
100 pcs
0177360220
6 mm 220 mm 70 mm 14 mm
100 pcs
017736060
6 mm 60 mm 37 mm 14 mm
100 pcs
017736070
6 mm 70 mm 42 mm 14 mm
100 pcs
017736080
6 mm 80 mm 50 mm 14 mm
100 pcs
017736090
6 mm 90 mm 50 mm 14 mm
100 pcs
0177380100
8 mm 100 mm 60 mm 22,1 mm
50 pcs
0177380120
8 mm 120 mm 80 mm 22,1 mm
50 pcs
0177380140
8 mm 140 mm 80 mm 22,1 mm
50 pcs
0177380160
8 mm 160 mm 80 mm 22,1 mm
50 pcs
0177380180
8 mm 180 mm 80 mm 22,1 mm
50 pcs
0177380200
8 mm 200 mm 80 mm 22,1 mm
50 pcs
0177380220
8 mm 220 mm 100 mm 22,1 mm
50 pcs
0177380240
8 mm 240 mm 100 mm 22,1 mm
50 pcs
0177380260
8 mm 260 mm 100 mm 22,1 mm
50 pcs
0177380280
8 mm 280 mm 100 mm 22,1 mm
50 pcs
0177380300
8 mm 300 mm 100 mm 22,1 mm
50 pcs
017738080
8 mm 80 mm 50 mm 22,1 mm
50 pcs
0177310100
10 mm 100 mm 60 mm 25,2 mm
50 pcs
0177310120
10 mm 120 mm 80 mm 25,2 mm
50 pcs
0177310140
10 mm 140 mm 80 mm 25,2 mm
50 pcs
0177310180
10 mm 180 mm 100 mm 25,2 mm
50 pcs
0177310200
10 mm 200 mm 100 mm 25,2 mm
50 pcs
0177310220
10 mm 220 mm 100 mm 25,2 mm
50 pcs
0177310240
10 mm 240 mm 100 mm 25,2 mm
50 pcs
0177310260
10 mm 260 mm 100 mm 25,2 mm
50 pcs
0177310280
10 mm 280 mm 100 mm 25,2 mm
50 pcs
0177310300
10 mm 300 mm 100 mm 25,2 mm
50 pcs
0177310320
10 mm 320 mm 120 mm 25,2 mm
50 pcs
0177310340
10 mm 340 mm 120 mm 25,2 mm
50 pcs
0177310360
10 mm 360 mm 120 mm 25,2 mm
50 pcs
0177310380
10 mm 380 mm 120 mm 25,2 mm
50 pcs
0177310400
10 mm 400 mm 120 mm 25,2 mm
50 pcs
0177312200
12 mm 200 mm 100 mm 29,4 mm
25 pcs
0177312220
12 mm 220 mm 120 mm 29,4 mm
25 pcs
0177312240
12 mm 240 mm 120 mm 29,4 mm
25 pcs
0177312260
12 mm 260 mm 120 mm 29,4 mm
25 pcs
0177312280
12 mm 280 mm 120 mm 29,4 mm
25 pcs
0177312300
12 mm 300 mm 120 mm 29,4 mm
25 pcs
0177312320
12 mm 320 mm 120 mm 29,4 mm
25 pcs
0177312340
12 mm 340 mm 120 mm 29,4 mm
25 pcs
0177312360
12 mm 360 mm 120 mm 29,4 mm
25 pcs
0177312380
12 mm 380 mm 145 mm 29,4 mm
25 pcs
0177312400
12 mm 400 mm 145 mm 29,4 mm
25 pcs
0177312440
12 mm 440 mm 145 mm 29,4 mm
25 pcs
0177312480
12 mm 480 mm 145 mm 29,4 mm
25 pcs
0177312520
12 mm 520 mm 145 mm 29,4 mm
25 pcs
017738081
8 mm 80 mm 40 mm 22,1 mm
50 pcs
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Assemblage vissé esthétique sur la surface du bois


  • Valeurs d'assemblage de tête très élevées et puissant effet de serrage grâce à un grand diamètre de tête


Réduction significative de la force requise pour le vissage de la vis


  • Réduction du fendillement du bois lors du passage de la meule de fraisage due à l'effet de déplacement des fibres de bois

  • Risque réduit de rupture de la vis grâce au couple de rupture élevé

  • Risques de blessures par éclats de métal en saillie réduits par l'intégration de la meule de fraisage dans le filetage

  • Haute protection des outils de mise en œuvre


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement de la matière par les couteaux de fraisage sur la pointe de la vis

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 A2 WH ou ASSY 4 A2 BP en acier inoxydable

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées