Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis avec rondelle d'étanchéité, colorée
Peinture bicomposant haute qualité, résistante à l'abrasion et aux intempéries
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Joint haute qualité vulcanisé en EPDM
- Vis ASSY avec empreinte AW
Les vis de toiture de couleur peuvent être revêtues dans n'importe quelle couleur désirée
- Quantité minimale : 2 000 pièces par couleur et taille
- Délai de livraison : env. 14 jours pour les couleurs de la carte RAL, environ 28 jours pour les couleurs de la carte échantillon
Pour des raisons de production, les couleurs peuvent différer légèrement des teintes originales.
Pour la fixation de composants en tôle peinte
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!