Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ASSY® 3.0 FES Vis d'angle pour fenêtres
Vis d'angle pour fenêtres qui peut être utilisée comme unique élément de fixation pour le vissage des battants en bois.
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
Plus de 8 % d'économie de matériaux
Sur les assemblages par tenon et mortaise, les éléments sont insérés l'un dans l'autre. Dans les assemblages vissés avec une ASSY FES 3.0, la connexion se fait bout à bout, ce qui permet d'économiser environ 8 % de matériau.
Qualité et durabilité supérieures
Les vis ASSY FES 3.0 représentent une solution économique qui permet d'éviter la corrosion des joints par l'eau.
Processus de production rationalisé, dépenses réduites
ASSY FES 3.0 rationalise votre production. Pas besoin de fraiseuses à tenon et mortaiseuse, ni de temps de compression ou de séchage.
Assemblage robuste
Grâce à son filetage asymétrique à pas variable combiné à un faible couple de vissage dû à un enduit de glissement en plastique.
Premier système testé
Le système d'assemblage de joint de fenêtres à l'aide de vis ASSY FES 3.0 a été testé et il s'agit du premier système entièrement certifié ift (rapport d'essai n°12-002648, PR 12) en vertu de la ligne directrice FE-08-1 de l'ift.
Diamètre de perçage : 6 mm
Cette liaison peut également être renforcée à l'aide de chevilles
Certifié ift, rapport d'essai n° 12-002648 PR12
Convient à tous les types de bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!