Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis universelle ASSY®plus 4 CSMR Tête fraisée autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé
Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR Tête fraisée autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé  - 1
Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR Tête fraisée autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé  - 2
Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR Tête fraisée autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé  - 3
Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR Tête fraisée autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé  - 4
Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR Tête fraisée autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé  - 5
Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR Tête fraisée autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé  - 6
Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR Tête fraisée autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé  - 7
Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR Tête fraisée autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé  - 8
Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR Tête fraisée autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé  - 9
Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR Tête fraisée autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé  - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis universelle ASSY®plus 4 CSMR Tête fraisée autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé

Vis universelle à filetage partiel avec tête fraisée autofraisante pour le montage affleurant sans jeu près des bords, sans préperçage, d'assemblages bois-bois dans des zones sèches intérieures ou humides

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires à un foret bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Fraisage propre dans le bois tendre ou les matériaux à base de bois


  • Fraisage facile des têtes de vis dans le bois grâce à des fraisoirs optimisés

  • Pas d'écaillage dans les panneaux en bois aggloméré revêtus grâce à l'effet de fraisage amélioré et au nombre accru de fraisoirs.


Sécurité maximale du raccord à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie du filetage

  • Excellent ancrage dans le bois grâce à la disposition asymétrique des flancs du filetage
Indication
  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments ou dans des environnements humides présentant une atmosphère contenant du gaz chloré. Utiliser les vis en acier inoxydable ASSYplus 4 pour les applications extérieures et les pièces affichant une humidité élevée et constante

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et concevoir votre assemblage. Les conceptions avec vis ASSY à partir d'un ∅ de 5 mm peuvent être réalisées à l'aide du logiciel de construction en bois Würth

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11 / 0190

Les spécifications de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.