Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois ASSY®plus spéciale tête fraisée réduite
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus spéciale tête fraisée réduite - 1
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus spéciale tête fraisée réduite - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois ASSY®plus spéciale tête fraisée réduite

Vis auto perceuse à tête réduite en inox A2

  • Forme de tête: Tête fraisée 60°

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Longueur de filetage (lg) Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0166533550
3,5 mm 50,0 mm 30 mm 30 mm
500 pcs
0166534040
4,0 mm 40,0 mm 18 mm 21 mm
500 pcs
0166534050
4,0 mm 50 mm 26 mm 23 mm
500 pcs
0166534560
4,5 mm 60,0 mm 30 mm 34 mm
250 pcs
0166534570
4,5 mm 70,0 mm 35 mm 39 mm
200 pcs
0166534580
4,5 mm 80,0 mm 45 mm 49 mm
200 pcs
0166534550
4,5 mm 50,0 mm 30 mm 34 mm
250 pcs
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
Pointe autperceuse spéciale courte :


ancrage plus rapide dans le bois


évite le fendage du bois lors d'une fixation proche des bords


Filetage asymétrique et partiel


insertion rapide


excellente résistance à l'arrachement


Tête réduite classique 60° :


fixation discrète à fleur ou noyée


Ø5 mm pour les vis de Ø 3,5 mm


Ø7 mm pour les vis de Ø 4 et 4,5 mm


Empreinte AW


Vissage précis et confortable sans risque de ripage