Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ASSY®plus, zingué bleu
ASSY<SUP>®</SUP>plus, zingué bleu - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus, zingué bleu - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY®plus, zingué bleu

Acier zingué, bleu (A2K), pointe autoperceuse, filetage partiel, tête fraisée autofraisante, empreinte AW.

  • Diamètre nominal: 4 mm
  • Forme de tête: Tête fraisée 90°
  • Diamètre de tête: 7,9 mm
  • Hauteur de tête: 2,7 mm
  • Empreinte: AW20
  • Détails de tête: Tête autofraisante
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Filetage: Filetage partiel
  • Forme de filetage: Filetage simple
  • Diamètre de l'âme: 2,7 mm
  • Forme de pointe: Pointe de perçage
  • Matière: Acier trempé
  • Finition: Zingué
  • Angle de vissage maxi: 90 Degré
  • Angle de vissage mini: 0 Degré
  • Utilisable avec les matériaux suivants: Bois, Matériaux en bois, Contreplaqué, LVL
  • Type d'application: Mobilier, Corps, Construction de magasins, Construction de halls d'exposition, Second œuvre
  • Homologation: Vis ASSY D8 avec tête fraisée
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Longueur de filetage (lg) Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) Diamètre nominal Quantité Cdt
Prix/Cdt
016514040
40 mm 23 mm 26 mm 4 mm
500 pcs
016514045
45 mm 25 mm 28 mm 4 mm
500 pcs
016514050
50 mm 30 mm 33 mm 4 mm
500 pcs
016514060
60 mm 35 mm 38 mm 4 mm
250 pcs
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
Positionnement exact sans cisaillement


Positionnement précis et facile de la vis grâce à sa pointe de centrage autoperceuse spécialement conçue pour cet usage. La pointe autoperceuse assure un résultat de perçage optimal. Elle permet également d'éviter le fendage et l'éclatement du bois.



Vissage rapide


Visse rapidement grâce au filetage progressif après la pointe autoperceuse.



Fraisage propre et facile


Grâce aux cavités, le fraisage de la vis s'effectue de manière nette et simple. Les copeaux qui apparaissent en surface pendant le serrage sont retenus.



Empreinte AW pour une transmission de puissance optimale


L'empreinte AW assure un excellent ajustement du tournevis dans la vis. Cela empêche l'embout d'osciller et de glisser hors de la vis pendant le serrage.