Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

ASSY®plus A4 vis pour la construction de terrasses
ASSY<SUP>®</SUP>plus A4 vis pour la construction de terrasses - 0
ASSY<SUP>®</SUP>plus A4 vis pour la construction de terrasses - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus A4 vis pour la construction de terrasses - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus A4 vis pour la construction de terrasses - 0
ASSY<SUP>®</SUP>plus A4 vis pour la construction de terrasses - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY®plus A4 vis pour la construction de terrasses

Pour la fixation de lames terrasse

  • Diamètre nominal: 5,5 mm
  • Forme de tête: Tête cylindrique
  • Diamètre de tête: 6,8 mm
  • Hauteur de tête: 2,2 mm
  • Empreinte: AW20
  • Détails de tête: Filetage sous tête
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Filetage: Filetage partiel et filetage sous tête
  • Forme de filetage: Filetage simple
  • Diamètre de l'âme: 3,6 mm
  • Forme de pointe: Pointe de perçage
  • Matière: Acier inoxydable A4
  • Finition: Brut
  • Angle de vissage maxi: 90 Degré
  • Angle de vissage mini: 45 Degré
  • Utilisable avec les matériaux suivants: Bois dur, Bois, Bois tendre
  • Type d'application: Zone humide, Clôture, Terrasse
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Longueur de filetage (lg) Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) Diamètre nominal Quantité Cdt
Prix/Cdt
0169055550
50 mm 18 mm 22,5 mm 5,5 mm
250
0169055560
60 mm 23 mm 27,5 mm 5,5 mm
250
0169055570
70 mm 23 mm 27,5 mm 5,5 mm
250
0169055580
80 mm 33 mm 37,5 mm 5,5 mm
200
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
Fiche de sécurité
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
Assemblage vissé permanent, aspect soigné


  • Le filetage sous tête permet de fixer correctement la lame de terrasse à la structure porteuse. La tête cylindrique étroite de la vis permet un rendu soigné de la surface de la terrasse. Le pré-perçage permet de renforcer cet aspect visuel finition brunieFinition brunie

  • Coloris spécifique bruni pour les terrasses nécéssitant une finition très discrète et esthétiques

Positionnement précis, sans fissures


  • Positionnement précis et facile de la vis grâce à sa pointe de centrage spéciale. La pointe autoperceuse spéciale assure un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Le bois ne se fend pas, même en cas de vissage près du bord

Pénétration facile et propre de la vis dans le bois


  • Il est facoile de noyer la tête cylindrique réduite de la vis pour un rendu impeccable. Pour des raisons visuels il est souhaitable de noyer la vis

Empreinte AW pour un transfert de puissance et un positionnement optimum


  • L'empreinte AW assure un excellent ajustement de l'embout dans l'empreinte de la vis. Cela évite toute oscillation et empêche l'embout de glisser hors de la vis lors du vissage
IndicationVissage des lames de terrasse en bois durs.
Des essais préliminaires sont requis sur les bois durs. Il peut être nécessaire de pré-percer le bois en fonction de son épaisseur et de son taux d'humidité. Il est recommandé d'utiliser l'outil de mise en œuvre avec une rotation basse vitesse.