Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois ASSY®plus KOMBI FT
L'ASSY plus FT Combi avec épaulement de tige évasé peut être utilisée pour l'installation de raccords acier/bois 90° soumis à des forces de cisaillement et de traction dans le secteur de la construction en bois et de la menuiserie. Les propriétés spéciales permettent la création de raccords acier/bois compacts et faciles à assembler.
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
Acier trempé, passivé bleu (A3K), tête combi, empreinte AW, fraises deux tailles, filetage total, pointe autoperceuse
Relie les pièces en bois sans risque de fissure
Avantages
- Idéal pour le montage d'éléments en acier (principalement avec des charges de cisaillement) sur le bois
- Faible nombre de vis grâce à une résistance élevée à l'extraction et au cisaillement
- Montage idéal dans les trous ronds grâce à la tête combi hexagonale avec expansion de queue intégrée
- Formats de métaux et sections transversales en bois réduites (comme avec pré-perçage)
- Jonction plus facile grâce aux trous de positionnement autorisés
- Convient pour un usage universel grâce à l'angle de vissage de 0° à 90°
- Agrément pour bois dur, KERTO/LVL, contreplaqué et autres matériaux en bois
- Mise en œuvre dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon la norme EN 1995:2013
Tête combinée
- Avec épaulement de tige renforcé pour un transfert de puissance élevé et un ajustement précis
Empreinte AW - Plus de puissance
- Transmission optimale des forces
- Ajustement excellent, identification rapide, sans oscillation
- La vis se met bien en place, rejet de l'embout proche de zéro
Filetage
- Filetage total, symétrique pour une capacité de charge élevée.
- Revêtement plastique anti-friction : Facilite la mise en place grâce à un couple de vissage réduit
Pointe autoperceuse
- Distances aux bords réduites, par ex. 3xd - d = support 8 mm - 60 mm
- Pas de pré-perçage nécessaire
Matériau
- Acier haute résistance pour un couple de rupture élevé
Surface
- Passivé bleu, A3K, Cr III, 8 µm min.
Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides ou dans les atmosphères contenant du gaz chloré.
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Les conditions de l'agrément technique européen doivent être respectées.- Fixation de pièces en acier sur composants en bois
- Construction en bois, travail du bois
- Classes d'utilisation 1 et 2
Pour le vissage dans le bois dur, prépercer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
Utiliser le logiciel de dimensionnement de bois Würth (disponible en ligne ou en téléchargement pour travailler hors ligne) pour obtenir des conseils structurels individualisés. Pour les applications standard basiques, se référer aux tableaux de calcul sur www.wuerth.de/assy.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!