Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ASSY spéciale BOIS DUR A2 Vis à bois pour terrasse en seau de 1000 pièces
ASSY spéciale BOIS DUR A2 Vis à bois pour terrasse en seau de 1000 pièces - 1
ASSY spéciale BOIS DUR A2 Vis à bois pour terrasse en seau de 1000 pièces - 2
ASSY spéciale BOIS DUR A2 Vis à bois pour terrasse en seau de 1000 pièces - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY spéciale BOIS DUR A2 Vis à bois pour terrasse en seau de 1000 pièces

Conçue pour les vissages extrêmes des bois durs en extérieur
Convient également pour les bois résineux ainsi que les bois traités autoclaves

  • Diamètre nominal: 4,5 mm
  • Longueur: 60 mm
  • Longueur de filetage (lg): 38 mm
  • Diamètre de tête: 9 mm
  • Empreinte: AW20
  • Matière: Acier inoxydable A2
  • Finition: Aspect A2
  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 1000 PCS
  • Conforme ROHS: Oui
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
Art. N° Diamètre nominal Longueur Longueur de filetage (lg) Diamètre de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
0159114560
4,5 mm 60 mm 38 mm 9 mm
1000 pcs
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
  • Tête fraisée auto-fraisante

  • Filetage total et partiel selon les dimensions

  • Vis à fut renforcé

  • En raison des vissages extrêmes, les vis Ø 5,0 mm ont une empreinte AW25 et non AW20 comme sur l'ensemble du programme des vis ASSY

  • Bonne tenue à la corrosion

  • Excellente résistance à la torsion lors des vissages extrêmes

Facilité de mise en oeuvre


  • Très bonne pénétration des vis dans les bois durs (bois exotiques)

  • Vissage sans pré-perçage pour un gain de temps à la pose (selon les bois, faire des essais préalables)