Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ASSY®plus unit ASSY®plus
ASSY<SUP>®</SUP>plus unit ASSY<SUP>®</SUP>plus - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus unit ASSY<SUP>®</SUP>plus - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus unit ASSY<SUP>®</SUP>plus - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ASSY®plus unit ASSY®plus

Pour la construction de la structure primaire et pour l'application de différents matériaux de revêtement tels que le MDF, le multiplex, les panneaux en bois aggloméré, etc. La longueur optimisée du filetage et ses fraisoirs sous la tête permettent de serrer parfaitement les composants ensemble.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Positionnement précis, sans fissures


Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. La pointe autoperçante spéciale assure un perçage optimal, similaire à celui d'un foret Forstner. Elle évite les fissures et les cassures du bois.



Vissage rapide


Le filetage progressif après la pointe de perçage assure un vissage rapide.



Fraisage simple et propre


Fraisage propre et facile de la vis grâce aux filets fraiseurs. Les copeaux formés à la surface pendant le processus de vissage sont ramassés.



Empreinte AW pour un


transfert de puissance et un positionnement optimum


L'empreinte AW assure un excellent ajustement de l'embout dans l'empreinte de la vis. Cela évite tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.

IndicationLors de l'utilisation de ces vis, les spécifications ATE-11/0190 doivent être respectées.

Lors du choix de la longueur de vis, ne pas oublier que le filetage ne doit pas être complètement vissé dans le support.

Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.
ATE-11/0190