Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois à pointe autoperceuse ASSY®plus tête percée, acier zingué
Vis à bois à pointe autoperceuse ASSY<SUP>®</SUP>plus tête percée, acier zingué - 1
Vis à bois à pointe autoperceuse ASSY<SUP>®</SUP>plus tête percée, acier zingué - 2
Vis à bois à pointe autoperceuse ASSY<SUP>®</SUP>plus tête percée, acier zingué - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois à pointe autoperceuse ASSY®plus tête percée, acier zingué

Pointe autoperceuse et tête percée pour tous travaux d'agencement nécéssitant une finition propre et esthétique

  • Diamètre nominal: 4,5 mm
  • Forme de tête: Tête fraisée
  • Détails de tête: Tête autofraisante
  • Diamètre de tête: 9 mm
  • Trou d'accès de tête: Oui
  • Diamètre du trou d'accès de tête: 2,5 mm
  • Hauteur de tête: 3,6 mm
  • Empreinte: AW20
  • Type de filetage: Filetage de vis à bois
  • Filetage: Filetage partiel
  • Version: Avec perçage de la tête
  • Forme de filetage: Filetage simple
  • Diamètre de l'âme: 3,2 mm
  • Forme de pointe: Pointe de perçage
  • Matière: Acier trempé
  • Finition: Zingué
  • Utilisable avec les matériaux suivants: Bois, Matériaux en bois, Contreplaqué, LVL
  • Type d'application: Mobilier, Corps, Construction de magasins, Construction de halls d'exposition, Second œuvre
  • Homologation: Vis ASSY D8 avec tête fraisée

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Longueur de filetage (lg) Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
016594545
45 mm 27 mm 31 mm 3,050 g
500 pcs
016594560
60 mm 34 mm 38 mm 4,208 g
250 pcs
016594550
50 mm 29 mm 33 mm 3,569 g
250 pcs
016594540
40 mm 27 mm 31 mm 2,840 g
500 pcs
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
  • Tête fraisée auto-fraisante

  • Tête percée Ø 2,5 mm pour capuchons plastiques

  • Filetage partiel

  • Pointe autoperceuse

  • Acier zingué

  • Empreinte AW