Vente de matériel pour les professionnels
Abattant WC Sanae standars TD NF
Abattant WC Sanae standars TD NF - 2
Abattant WC Sanae standars TD NF - 0
Abattant WC Sanae standars TD NF - 1
Abattant WC Sanae standars TD NF - 2
Abattant WC Sanae standars TD NF - 0
Abattant WC Sanae standars TD NF - 1
Abattant WC Sanae standars TD NF - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Abattant WC Sanae standars TD NF

Traitement antibactérien

  • Couleur: Blanc
  • Longueur maxi: 466 mm
  • Matière: Polypropylène - PP
  • Largeur: 372 mm
  • Diamètre intérieur 2: 233 mm
  • Diamètre intérieur: 286 mm
  • Épaisseur: 10 mm
  • Hauteur: 15 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Longueur maxi Matière Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0888400030
Blanc 466 mm Polypropylène - PP 372 mm
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
Traitement anti-bactérien exclusif


  • Cet abattant est recommandé pour les environnements collectifs où l'hygiène est essentielle

Tampons ajustables


  • Permettent d'assurer le meilleur renfort latéral pour plus de confort et de solidité

  • Adaptable aux cuvettes à la norme NF

Charnières et vis anticorrosion en inox


  • Excellente résistance à la corrosion

  • Fabriqué en Europe

Conforme à la norme NF 240