Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Accélérateur antigel AXIGEL
Antigel accélérateur de prise et de durcissement pour mortiers et bétons
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Solution aqueuse transparente sans chlore
- Prêt à l'emploi sous la forme de dose de 275 ml
- Accélère la prise des bétons par temps de gel
- Permet une vitesse d'utilisation des coffrages plus rapide par un décoffrage accéléré des planchers, banches et poteaux
- Apporte une économie d'énergie en préfabrication avec étuvage car il permet la réduction de la durée de traitement de prise ou de la température d'étuvage
- Donne une accélération du démoulage en préfabrication sans étuvage, permettant une manipulation plus rapide en fonction du ciment utilisé et de la température ambiante
- Accélère la prise du ciment et le durcissement des mortiers et bétons
- Permet une résistance au gel jusqu'à des températures pouvant atteindre - 10°C
- N'altère nullement les qualités des bétons et mortiers qui pourront être revêtus sans problème
- Compatibles avec tous les ciments (sauf alumineux)
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Conforme à la norme NFP 18.331
Pour une préparation manuelle, l'accélérateur se mélange directement dans l'eau de gachage (dans une proportion de 1 à 3 % du poids du ciment)
Exemple de dosage : 1 dose (275 ml) pour un sac de ciment de 35 kg / pour 1 m3 de béton dosé à 350 kg de ciment, utiliser de 2,4 à 7,2 litres d’AXIGEL / pour 1 sac de ciment de 35 kg utiliser de 240 à 720 ml d’AXIGEL
Il peut être introduit par un doseur automatique dans les centrales à béton
Attention : ne pas utiliser en complément d'un hydrofuge de masse
Ne pas employer de matériaux gelés
Protéger avec des bâches l'action sur le béton frais.
L'accélérateur antigel est un produit non dangereux, sa manipulation peut etre effectuée sans risque
En cas de contact avec la peau ou les yeux, un nettoyage à grande eau suffit
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!