Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Permet d'accueillir le compteur monophasé CBE ou LINCKY et un disjoncteur bipolaire de branchement.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Platine équipée d'un disjoncteur d'abonné
Destiné au branchement monophasé d'un client à puissance limitée inférieure à 12 kVA (60A maxi)
Il s'installe à l'intérieur du logement en gaine technique logement (GTL), en bac encastré ou saillie, à proximité du tableau de répartition
Les connecteurs de raccordement sont conçu pour accueillir les câbles d'arrivés par le haut ou le bas.
Livré avec
Compatible avec le compteur Lincky
Les connecteurs de raccordement optimisent le remplacement ultérieur du compteur CBE par un compteur Lincky (pas de déconnexion du câble d'arrivé ni de démontage du disjoncteur)
Couleur blanche
Capacité de raccordement des câbles d'arrivés
Respecte les conditions d'emploi et de mise en oeuvre exigées par les normes NF-C 14-100 et NF-C 15-100
Disjoncteur différentiel d'abonné
Coupe l'ensemble de l'installation
Protège contre les surcharges et les court-circuit
Dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat EDF souscrit
Assure la protection des personnes contre les contacts indirects
Plombable
Conforme à la spécification ERDF-CPT-M&S-Spe-13006A
Logement collectif, maison individuelle
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!