Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
10 article(s) avec 13 versions trouvées
Assure un maintien antidérapant des plaques sur les montants porteurs
Pour une fixation sur des plots de terrasse lors de la construction de terrasses en dalles de pierre
Pour la pose de blocs de pierre
Extension en hauteur de 120 mm, jusquà un maximum de 965 mm possible au total en utilisant jusquà six extensions
Affiche le sens et le degré dinclinaison de la pente du support
Pour le réglage de la hauteur du support de terrasse
Utilisée pour fixer les lambourdes lors de la création dun plancher en bois d’extérieur
Se compose de 2 pièces cylindriques qui permettent de compenser une inclinaison horizontale de 0 à 5 % par simple rotation
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Extension en hauteur de 120 mm, jusqu'à un maximum de 965 mm possible au total en utilisant jusqu'à six extensions
Affiche le sens et le degré d'inclinaison de la pente du support