Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boulon de verrouillage avec rainure d'encliquetage
Acier, tête à collerette large en polyamide, avec rainure de verrouillage et contre-écrou
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Le passage à une autre position de verrouillage n'est possible qu'après le désengagement manuel du boulon.
Le boulon de verrouillage convient aux applications ne nécessitant pas une grande précision. Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage maximum spécifié.
Les boulons de verrouillage sont utilisés lorsqu'il faut empêcher un changement de la position de verrouillage dû à des forces transversales.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!