Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Doigt d'indexage acier inoxydable A1 type D avec rainure d'encliquetage
Doigt d'indexage acier inoxydable A1 type D avec rainure d'encliquetage - 1
Doigt d'indexage acier inoxydable A1 type D avec rainure d'encliquetage - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Doigt d'indexage acier inoxydable A1 type D avec rainure d'encliquetage

Acier inoxydable A1, tête à collerette large en polyamide, avec rainure de verrouillage et contre-écrou

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Le passage à une autre position de verrouillage n'est possible qu'après le désengagement manuel du boulon.
Indication

Le boulon de verrouillage convient aux applications ne nécessitant pas une grande précision. Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage maximum spécifié.