Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clou pour chargeur circulaire 16° avec tige annelée et tête cylindrique bombée

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clou pour chargeur circulaire 16° avec tige annelée et tête cylindrique bombée

Acier inoxydable, A2, non allié

  • Matière: Acier inoxydable A2
  • Finition: Brut

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Nombre par palette Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0481695345
2,3 mm 45 mm 126000 PCS Acier inoxydable A2
6300 pcs
0481695350
2,3 mm 50 mm 105000 PCS Acier inoxydable A2
5250 pcs
0481695355
2,3 mm 55 mm 105000 PCS Acier inoxydable A2
5250 pcs
0481695560
2,5 mm 60 mm 84000 PCS Acier inoxydable A2
4200 pcs
0481695565
2,5 mm 65 mm 84000 PCS Acier inoxydable A2
4200 pcs
0481695880
2,8 mm 80 mm 63000 PCS Acier inoxydable A2
3150 pcs
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
Pour DSN 4590, réf. 0703 558 0

Indication

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).

Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)

ATTENTION - LIEN PLASTIQUE (PHOTO NON CONFORME)