La forme de la rondelle Belleville permet d'obtenir un ajustement optimal par frottement et un ajustement simultané de la forme par l'intermédiaire de l'engrenage hélicoïdal
Il peut être utile dans de nombreux cas de compléter l'assemblage avec des rondelles de sécurité afin de maintenir la force de pré-tension et de l'assurer contre le desserrage, notamment lors de l'emploi de vis courtes perpendiculaires à l'axe de la vis. Pour les conditions difficiles, comme les surfaces dures, les trous oblongs, les vis de résistance 10.9, etc., le modèle VS renforcé est recommandé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!