Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite - 1
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite - 2
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite

Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions
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
Général :


Rondelle de sécurité conforme à la norme DIN 25201 pour éviter le desserrage d'assemblages soumis à des contraintes latérales ou à des vibrations.



Fonction :


Les surfaces de calage en pente entre les deux rondelles de sécurité garantissent un verrouillage haute sécurité. L'assemblage vissé est verrouillé par précontrainte plutôt que par friction.



Avantages :


  • Facile à monter et démonter (les rondelles doubles de sécurité sont déjà collées par paires)

  • Système de maintien des vis testé (éléments de verrouillage empêchant le dévissage) en précontraintes élevées comme faibles

  • Particulièrement adapté aux charges dynamiques, même en cas d'utilisation avec des lubrifiants

  • Peut être réutilisé plusieurs fois sans perte de qualité

  • N'abîme pas les surfaces

  • Disponible en acier ou en acier inoxydable (autres matériaux disponibles sur demande)

  • Avec surface de contact large ou étroite
Indication

Pour les assemblages vis-écrou, deux rondelles de sécurité autobloquantes doivent être utilisées sous la tête de vis ainsi que sous l'écrou. Pour les couples de serrage recommandés, consulter les informations techniques fournies dans le catalogue DIN/ISO.


Les rondelles de sécurité autobloquantes en acier inoxydable 1.4404 trempé en surface ne conviennent pas à une utilisation dans des environnements corrosifs. Pour ces applications, nous recommandons l'utilisation de rondelles de sécurité autobloquantes en acier inoxydable 254SMO (1.4547).